Synspec B.V.
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
Perçage
Fraises coniques à chanfreiner
U6333.250.001
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
Fabory Fraise conique C DIN 335 C HSS Co 5 TiAlN 25,0MM
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
U6333.250.001
Diamètre d'arbre (mm)
10
Longueur (mm)
66
Matière de coupe
HSS-E
Chanfreinage (°)
90
Diamètre chanfrein (mm)
25 - 25
Marque
Fabory
Coating
TiAlN
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Diamètre d'arbre (mm)
10
Longueur (mm)
66
Matière de coupe
HSS-E
Chanfreinage (°)
90
Diamètre chanfrein (mm)
25 - 25
Marque
Fabory
Coating
TiAlN
Poids par pièce (g)
70
Code des marchandises
82075060
Type
Countersink
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
335-C
Numéros d'articles
Numéro d'article
U6333.250.001
EAN
8715494638456
UBB
500500213565
UNSPSC
20102007