text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, pendant les fêtes, l’expédition peut prendre plus de temps. Nous vous recommandons de passer votre commande à l’avance. Pour plus d’informations, consultez cet article.

Fabory Tarauds machine

Le Foret Taraudeur Machine permet de réaliser l’avant-trou et le taraudage de passage en une seule opération, sans changer d’outil. Un foret hélicoïdal précède le taraud. Seuls les filets de trous débouchants jusqu’à une profondeur maximale de filetage de 2 x D peuvent être réalisés. Ces tarauds combinés conviennent à une utilisation universelle sur des matériaux de résistance moyenne: acier non allié et allié jusqu’à 600 N/mm², fonte malléable, fonte moulée à graphite sphéroïdal, cuivre, laiton, aluminium, alliages d’aluminium, de magnésium et de zinc, laiton ou bronze rouge, électron, zinc moulé sous pression. L’utilisation est préconisé sur des machines à régime variable permettant d’effectuer perçage et taraudage. Adapter l’avance à l’opération voulue, perçage ou taraudage. Ne pas utiliser de mandrin de taraud à compensation de pression.

La description

Le Foret Taraudeur Machine permet de réaliser l’avant-trou et le taraudage de passage en une seule opération, sans changer d’outil. Un foret hélicoïdal précède le taraud. Seuls les filets de trous débouchants jusqu’à une profondeur maximale de filetage de 2 x D peuvent être réalisés. Ces tarauds combinés conviennent à une utilisation universelle sur des matériaux de résistance moyenne: acier non allié et allié jusqu’à 600 N/mm², fonte malléable, fonte moulée à graphite sphéroïdal, cuivre, laiton, aluminium, alliages d’aluminium, de magnésium et de zinc, laiton ou bronze rouge, électron, zinc moulé sous pression. L’utilisation est préconisé sur des machines à régime variable permettant d’effectuer perçage et taraudage. Adapter l’avance à l’opération voulue, perçage ou taraudage. Ne pas utiliser de mandrin de taraud à compensation de pression.
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.