text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Taraud machine Short N/A HSS-G 3/4


Cod Articol U0660.191.001
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 33
Longueur totale (mm) 100
Diamètre d'arbre (mm) 20
Type de filetage NPT
Longueur de coupe (mm) 33
Adapté à un trou borgne Oui
Ambalat la 1

Specificații

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 33
Longueur totale (mm) 100
Diamètre d'arbre (mm) 20
Type de filetage NPT
Longueur de coupe (mm) 33
Adapté à un trou borgne Oui
Adapté à l'acier inoxydable Non
Matière de coupe Autre
Longueur de filetage par pouce 14
Avec canal de refroidissement Non
Identification de l'anneau de couleur Sans
Entraînement à quatre pans (mm) 16
Filetage gauche Non
Dimension du filetage (en pouces) Autre
Marque Fabory
Poids par pièce (g) 0.72
Code des marchandises 8207401000
Type Machine Tap

Numerele articolelor

Cod Articol U0660.191.001
UBB 240202483246
UNSPSC 23241615
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.