text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Taraud machine Short N/A HSS-G 1 Inch


pour utilisation générale matériaux faciles à usiner à 900 N/mm² aciers non alliés ou faiblement alliès pour taraudage à la main et à machine pour trous débouchants et trous bourgnes

Numéro d'article U0660.254.001
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 38
Longueur totale (mm) 110
Diamètre d'arbre (mm) 25
Type de filetage NPT
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 38
Longueur totale (mm) 110
Diamètre d'arbre (mm) 25
Type de filetage NPT
Longueur de coupe (mm) 38
Adapté à un trou borgne Oui
Adapté à l'acier inoxydable Non
Matière de coupe Autre
Longueur de filetage par pouce 11.5
Avec canal de refroidissement Non
Identification de l'anneau de couleur Sans
Entraînement à quatre pans (mm) 20
Filetage gauche Non
Dimension du filetage (en pouces) 1 pouce
Marque Fabory
Poids par pièce (g) 700
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article U0660.254.001
UBB 240202483329
UNSPSC 23241615
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.