text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Taraud machine Short N/A HSS-G 1.1/2


pour utilisation générale matériaux faciles à usiner à 900 N/mm² aciers non alliés ou faiblement alliès pour taraudage à la main et à machine pour trous débouchants et trous bourgnes

Article number U0660.381.001
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 42
Longueur totale (mm) 140
Diamètre d'arbre (mm) 36
Type de filetage NPT
Packed per 1

Specifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 42
Longueur totale (mm) 140
Diamètre d'arbre (mm) 36
Type de filetage NPT
Longueur de coupe (mm) 42
Adapté à un trou borgne Oui
Adapté à l'acier inoxydable Non
Matière de coupe Autre
Longueur de filetage par pouce 11.5
Avec canal de refroidissement Non
Identification de l'anneau de couleur Sans
Entraînement à quatre pans (mm) 29
Filetage gauche Non
Dimension du filetage (en pouces) 1 1/2 pouce
Marque Fabory
Poids par pièce (g) 800
Type Machine Tap

Article numbers

Article number U0660.381.001
UBB 240203306685
UNSPSC 23241615
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.