27-03-2012
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
Taraudage
Tarauds machine
U0742.040.001
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
Fabory Taraud machine Short ISO 529 N/A HSS-G M 4
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
U0742.040.001
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
13
Longueur totale (mm)
53
Diamètre d'arbre (mm)
4
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
13
Inclinaison du filetage (mm)
0.7
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
13
Longueur totale (mm)
53
Diamètre d'arbre (mm)
4
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
13
Inclinaison du filetage (mm)
0.7
Dimension du filetage
4
Adapté à un trou borgne
Non
Adapté à l'acier inoxydable
Non
Matière de coupe
HSS-E
Avec canal de refroidissement
Non
Identification de l'anneau de couleur
Sans
Entraînement à quatre pans (mm)
3.15
Filetage gauche
Non
Marque
Fabory
Poids par pièce (g)
1
Code Douanier
8207401000
Type
Machine Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
U0742.040.001
EAN
8715494178938
UBB
240203239522
UNSPSC
23241615