text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Taraud machine Short ISO 529 N/A HSS-G M 20


pour utilisation générale matériaux faciles à usiner à 900 N/mm² aciers non alliés ou faiblement alliès pour taraudage à la main et à machine pour trous débouchants

Numéro d'article U0760.200.001
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 37
Longueur totale (mm) 112
Diamètre d'arbre (mm) 14
Type de filetage Métrique
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 37
Longueur totale (mm) 112
Diamètre d'arbre (mm) 14
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 37
Inclinaison du filetage (mm) 2.5
Dimension du filetage 20
Adapté à un trou borgne Non
Adapté à l'acier inoxydable Non
Matière de coupe Autre
Avec canal de refroidissement Non
Identification de l'anneau de couleur Sans
Entraînement à quatre pans (mm) 11.2
Filetage gauche Non
Marque Fabory
Poids par pièce (g) 100
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article U0760.200.001
UBB 240203257672
UNSPSC 23241615
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.