text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Taraud machine Short ISO 529 N/A HSS-G M 14


Artikelnummer U0760.140.001
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 30
Longueur totale (mm) 98
Diamètre d'arbre (mm) 11.2
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 30
Inclinaison du filetage (mm) 2
Verpakt per 1

Specificaties

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 30
Longueur totale (mm) 98
Diamètre d'arbre (mm) 11.2
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 30
Inclinaison du filetage (mm) 2
Dimension du filetage 14
Adapté à un trou borgne Non
Adapté à l'acier inoxydable Non
Matière de coupe Autre
Avec canal de refroidissement Non
Identification de l'anneau de couleur Sans
Entraînement à quatre pans (mm) 9
Filetage gauche Non
Marque Fabory
Poids par pièce (g) 1.6
Code Douanier 8207401000
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer U0760.140.001
UBB 240203257342
UNSPSC 23241615
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.