text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Taraud machine Short ISO 529 N/A HSS-G M 14


pour utilisation générale matériaux faciles à usiner à 900 N/mm² aciers non alliés ou faiblement alliès pour taraudage à la main et à machine pour trous débouchants

Numéro d'article U0742.140.001
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 30
Longueur totale (mm) 95
Diamètre d'arbre (mm) 11.2
Type de filetage Métrique
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 30
Longueur totale (mm) 95
Diamètre d'arbre (mm) 11.2
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 30
Inclinaison du filetage (mm) 2
Dimension du filetage 14
Adapté à un trou borgne Non
Adapté à l'acier inoxydable Non
Matière de coupe HSS-E
Avec canal de refroidissement Non
Identification de l'anneau de couleur Sans
Entraînement à quatre pans (mm) 9
Filetage gauche Non
Marque Fabory
Poids par pièce (g) 1180
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article U0742.140.001
EAN 8715494178990
UBB 240203240348
UNSPSC 23241615
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.