Heku NV - 8797421568142
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
Taraudage
Tarauds machine
U0700.060.001
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
Fabory Taraud machine Short DIN 352 N/A HSS-E M 6
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
U0700.060.001
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
19
Longueur totale (mm)
50
Diamètre d'arbre (mm)
6
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
19
Inclinaison du filetage (mm)
1
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
19
Longueur totale (mm)
50
Diamètre d'arbre (mm)
6
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
19
Inclinaison du filetage (mm)
1
Dimension du filetage
6
Adapté à un trou borgne
Non
Adapté à l'acier inoxydable
Non
Matière de coupe
HSS-E
Avec canal de refroidissement
Non
Identification de l'anneau de couleur
Sans
Entraînement à quatre pans (mm)
4.9
Filetage gauche
Non
Marque
Fabory
Poids par pièce (g)
10.8
Code des marchandises
8207401000
Type
Machine Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
U0700.060.001
EAN
8715494188661
UBB
240202485308
UNSPSC
23241615