text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Taraud machine piloted N/A HSS-G Tr32X6


Numéro d'article U0928.320.006
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 191
Longueur totale (mm) 300
Diamètre d'arbre (mm) 25
Type de filetage Autre
Longueur de coupe (mm) 191
Inclinaison du filetage (mm) 6
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 191
Longueur totale (mm) 300
Diamètre d'arbre (mm) 25
Type de filetage Autre
Longueur de coupe (mm) 191
Inclinaison du filetage (mm) 6
Dimension du filetage 32
Adapté à un trou borgne Non
Adapté à l'acier inoxydable Non
Matière de coupe Autre
Avec canal de refroidissement Non
Identification de l'anneau de couleur Sans
Entraînement à quatre pans (mm) 20
Filetage gauche Non
Marque Fabory
Poids par pièce (g) 1100
Code Douanier 8207401000
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article U0928.320.006
UBB 240203299674
UNSPSC 23241615
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.