Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
U0928.300.006
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
Fabory Taraud machine piloted N/A HSS-G Tr30X6
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
U0928.300.006
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
185
Longueur totale (mm)
290
Diamètre d'arbre (mm)
22
Type de filetage
Autre
Longueur de coupe (mm)
185
Inclinaison du filetage (mm)
6
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
185
Longueur totale (mm)
290
Diamètre d'arbre (mm)
22
Type de filetage
Autre
Longueur de coupe (mm)
185
Inclinaison du filetage (mm)
6
Dimension du filetage
30
Adapté à un trou borgne
Non
Adapté à l'acier inoxydable
Non
Matière de coupe
Autre
Avec canal de refroidissement
Non
Identification de l'anneau de couleur
Sans
Entraînement à quatre pans (mm)
18
Filetage gauche
Non
Marque
Fabory
Poids par pièce (g)
1000
Code des marchandises
8207401000
Type
Machine Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
U0928.300.006
UBB
240203299591
UNSPSC
23241615