Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Taraudage
Tarauds machine
U0928.220.005
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
Fabory Taraud machine piloted N/A HSS-G Tr22X5
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
U0928.220.005
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
155
Longueur totale (mm)
235
Diamètre d'arbre (mm)
16
Type de filetage
Autre
Longueur de coupe (mm)
155
Inclinaison du filetage (mm)
5
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
155
Longueur totale (mm)
235
Diamètre d'arbre (mm)
16
Type de filetage
Autre
Longueur de coupe (mm)
155
Inclinaison du filetage (mm)
5
Dimension du filetage
22
Adapté à un trou borgne
Non
Adapté à l'acier inoxydable
Non
Matière de coupe
Autre
Avec canal de refroidissement
Non
Identification de l'anneau de couleur
Sans
Entraînement à quatre pans (mm)
12
Filetage gauche
Non
Marque
Fabory
Poids par pièce (g)
400
Code des marchandises
8207401000
Type
Machine Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
U0928.220.005
UBB
240203299187
UNSPSC
23241615