text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Taraud machine piloted N/A HSS-G Tr20X4


pour utilisation générale matériaux faciles à usiner à 700 N/mm² aciers non alliés ou faiblement alliès pour les profondeurs de filejournées jusqu'à 1xD pour trous débouchants

Numéro d'article U0928.200.004
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 124
Longueur totale (mm) 200
Diamètre d'arbre (mm) 14
Type de filetage Autre
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 124
Longueur totale (mm) 200
Diamètre d'arbre (mm) 14
Type de filetage Autre
Longueur de coupe (mm) 124
Inclinaison du filetage (mm) 4
Dimension du filetage 20
Adapté à un trou borgne Non
Adapté à l'acier inoxydable Non
Matière de coupe Autre
Avec canal de refroidissement Non
Identification de l'anneau de couleur Sans
Entraînement à quatre pans (mm) 11
Filetage gauche Non
Marque Fabory
Poids par pièce (g) 16.5
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article U0928.200.004
UBB 240203299005
UNSPSC 23241615
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.