text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Taraud machine piloted N/A HSS-G Tr18X4


pour utilisation générale matériaux faciles à usiner à 700 N/mm² aciers non alliés ou faiblement alliès pour les profondeurs de filejournées jusqu'à 1xD pour trous débouchants

Numéro d'article U0928.180.004
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 120
Longueur totale (mm) 190
Diamètre d'arbre (mm) 12
Type de filetage Autre
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 120
Longueur totale (mm) 190
Diamètre d'arbre (mm) 12
Type de filetage Autre
Longueur de coupe (mm) 120
Inclinaison du filetage (mm) 4
Dimension du filetage 18
Adapté à un trou borgne Non
Adapté à l'acier inoxydable Non
Matière de coupe Autre
Avec canal de refroidissement Non
Identification de l'anneau de couleur Vert
Entraînement à quatre pans (mm) 9
Filetage gauche Non

Numéros d'articles

Numéro d'article U0928.180.004
UBB 240203298924
UNSPSC 23241615
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.