text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Taraud machine piloted N/A HSS-G Tr10X3


Numéro d'article U0928.100.003
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 75
Longueur totale (mm) 125
Diamètre d'arbre (mm) 7
Type de filetage Autre
Longueur de coupe (mm) 75
Inclinaison du filetage (mm) 3
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 75
Longueur totale (mm) 125
Diamètre d'arbre (mm) 7
Type de filetage Autre
Longueur de coupe (mm) 75
Inclinaison du filetage (mm) 3
Dimension du filetage 10
Adapté à un trou borgne Non
Adapté à l'acier inoxydable Non
Matière de coupe Autre
Avec canal de refroidissement Non
Identification de l'anneau de couleur Bleu
Entraînement à quatre pans (mm) 5.5
Filetage gauche Non
Marque Fabory
Poids par pièce (g) 15.47
Code des marchandises 8207401000
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article U0928.100.003
UBB 240203298437
UNSPSC 23241615
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.