text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Taraud machine N/A HSS-E M 3

Numéro d'article U0945.030.001
Modèle Taraud à main
Longueur de filetage (mm) 16
Longueur totale (mm) 56
Diamètre d'arbre (mm) 11
Type de filetage Métrique

Spécifications

Modèle Taraud à main
Longueur de filetage (mm) 16
Longueur totale (mm) 56
Diamètre d'arbre (mm) 11
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 16
Inclinaison du filetage (mm) 0.5
Dimension du filetage 3
Adapté à un trou borgne Non
Adapté à l'acier inoxydable Non
Matière de coupe HSS-E
Avec canal de refroidissement Non
Identification de l'anneau de couleur Sans
Entraînement à quatre pans (mm) 2.4
Filetage gauche Non
Marque Fabory
Poids par pièce (g) 3
Type Machine Tap

La description

Le Foret Taraudeur Machine permet de réaliser l’avant-trou et le taraudage de passage en une seule opération, sans changer d’outil. Un foret hélicoïdal précède le taraud. Seuls les filets de trous débouchants jusqu’à une profondeur maximale de filetage de 2 x D peuvent être réalisés. Ces tarauds combinés conviennent à une utilisation universelle sur des matériaux de résistance moyenne: acier non allié et allié jusqu’à 600 N/mm², fonte malléable, fonte moulée à graphite sphéroïdal, cuivre, laiton, aluminium, alliages d’aluminium, de magnésium et de zinc, laiton ou bronze rouge, électron, zinc moulé sous pression. L’utilisation est préconisé sur des machines à régime variable permettant d’effectuer perçage et taraudage. Adapter l’avance à l’opération voulue, perçage ou taraudage. Ne pas utiliser de mandrin de taraud à compensation de pression.

Numéros d'articles

Numéro d'article U0945.030.001
UBB 240203251550
UNSPSC 23241615
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.