Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
U0853.030.001
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
Fabory Taraud machine Left DIN 371 N/A HSS-E M 3
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
U0853.030.001
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
11
Longueur totale (mm)
56
Diamètre d'arbre (mm)
3.5
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
11
Inclinaison du filetage (mm)
0.5
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
11
Longueur totale (mm)
56
Diamètre d'arbre (mm)
3.5
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
11
Inclinaison du filetage (mm)
0.5
Dimension du filetage
3
Adapté à un trou borgne
Oui
Adapté à l'acier inoxydable
Non
Matière de coupe
HSS-E
Avec canal de refroidissement
Non
Identification de l'anneau de couleur
Sans
Entraînement à quatre pans (mm)
2.7
Filetage gauche
Oui
Marque
Fabory
Poids par pièce (g)
3
Code Douanier
8207401000
Type
Machine Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
U0853.030.001
UBB
240203282589
UNSPSC
23241615