Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
U0737.158.001
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
Fabory Taraud machine DIN 5156 N/A HSS-E 5/8
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
U0737.158.001
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
25
Longueur totale (mm)
125
Diamètre d'arbre (mm)
18
Type de filetage
Autre
Longueur de coupe (mm)
25
Adapté à un trou borgne
Oui
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
25
Longueur totale (mm)
125
Diamètre d'arbre (mm)
18
Type de filetage
Autre
Longueur de coupe (mm)
25
Adapté à un trou borgne
Oui
Adapté à l'acier inoxydable
Non
Matière de coupe
HSS-E
Longueur de filetage par pouce
14
Avec canal de refroidissement
Non
Identification de l'anneau de couleur
Bleu
Entraînement à quatre pans (mm)
14.5
Filetage gauche
Non
Dimension du filetage (en pouces)
Autre
Marque
Fabory
Poids par pièce (g)
20
Code Douanier
Voir
Type
Machine Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
U0737.158.001
UBB
240203238201
UNSPSC
23241615