text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Taraud machine DIN 5156 N/A HSS-E 2.IN.


Article number U0736.508.001
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 40
Longueur totale (mm) 220
Diamètre d'arbre (mm) 45
Type de filetage Autre
Longueur de coupe (mm) 40
Adapté à un trou borgne Oui
Packed per 1

Specifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 40
Longueur totale (mm) 220
Diamètre d'arbre (mm) 45
Type de filetage Autre
Longueur de coupe (mm) 40
Adapté à un trou borgne Oui
Adapté à l'acier inoxydable Non
Matière de coupe HSS-E
Longueur de filetage par pouce 11
Avec canal de refroidissement Non
Identification de l'anneau de couleur Sans
Entraînement à quatre pans (mm) 35
Filetage gauche Non
Dimension du filetage (en pouces) 2 inch
Marque Fabory
Poids par pièce (g) 2100
Code des marchandises 8207401000
Type Machine Tap

Article numbers

Article number U0736.508.001
UBB 240203237708
UNSPSC 23241615
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.