Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Taraudage
Tarauds machine
U0789.254.001
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
Fabory Taraud machine DIN 5156 N/A HSS-E 1 Inch
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
U0789.254.001
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
30
Longueur totale (mm)
160
Diamètre d'arbre (mm)
25
Type de filetage
Autre
Longueur de coupe (mm)
30
Adapté à un trou borgne
Oui
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
30
Longueur totale (mm)
160
Diamètre d'arbre (mm)
25
Type de filetage
Autre
Longueur de coupe (mm)
30
Adapté à un trou borgne
Oui
Adapté à l'acier inoxydable
Non
Matière de coupe
HSS-E
Longueur de filetage par pouce
11
Avec canal de refroidissement
Non
Identification de l'anneau de couleur
Sans
Entraînement à quatre pans (mm)
20
Filetage gauche
Non
Dimension du filetage (en pouces)
1 pouce
Marque
Fabory
Poids par pièce (g)
250
Code Douanier
8207401000
Type
Machine Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
U0789.254.001
UBB
240203243722
UNSPSC
23241615