text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Taraud machine DIN 5156 N/A HSS-E 1 Inch


pour utilisation générale matériaux faciles à usiner à 900 N/mm² aciers non alliés ou faiblement alliès pour trous débouchants et trous bourgnes

Numéro d'article U0736.254.001
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 30
Longueur totale (mm) 160
Diamètre d'arbre (mm) 25
Type de filetage Autre
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 30
Longueur totale (mm) 160
Diamètre d'arbre (mm) 25
Type de filetage Autre
Longueur de coupe (mm) 30
Adapté à un trou borgne Oui
Adapté à l'acier inoxydable Non
Matière de coupe HSS-E
Longueur de filetage par pouce 11
Avec canal de refroidissement Non
Identification de l'anneau de couleur Sans
Entraînement à quatre pans (mm) 20
Filetage gauche Non
Dimension du filetage (en pouces) 1 pouce
Marque Fabory
Poids par pièce (g) 1100
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article U0736.254.001
UBB 240203237138
UNSPSC 23241615
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.