text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Taraud machine DIN 5156 N/A HSS-E 1.3/8


Artikelnummer U0789.349.001
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 32
Longueur totale (mm) 180
Diamètre d'arbre (mm) 36
Type de filetage Autre
Longueur de coupe (mm) 32
Adapté à un trou borgne Oui
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 32
Longueur totale (mm) 180
Diamètre d'arbre (mm) 36
Type de filetage Autre
Longueur de coupe (mm) 32
Adapté à un trou borgne Oui
Adapté à l'acier inoxydable Non
Matière de coupe HSS-E
Longueur de filetage par pouce 11
Avec canal de refroidissement Non
Identification de l'anneau de couleur Sans
Entraînement à quatre pans (mm) 29
Filetage gauche Non
Dimension du filetage (en pouces) Autre
Marque Fabory
Poids par pièce (g) 2
Code Douanier 8207401000
Type Machine Tap

Artikelnummern

Artikelnummer U0789.349.001
UBB 240203244068
UNSPSC 23241615
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.