Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
U0737.444.001
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
Fabory Taraud machine DIN 5156 N/A HSS-E 1.3/4
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
U0737.444.001
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
32
Longueur totale (mm)
190
Diamètre d'arbre (mm)
40
Type de filetage
Autre
Longueur de coupe (mm)
32
Adapté à un trou borgne
Oui
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
32
Longueur totale (mm)
190
Diamètre d'arbre (mm)
40
Type de filetage
Autre
Longueur de coupe (mm)
32
Adapté à un trou borgne
Oui
Adapté à l'acier inoxydable
Non
Matière de coupe
HSS-E
Longueur de filetage par pouce
11
Avec canal de refroidissement
Non
Identification de l'anneau de couleur
Vert
Entraînement à quatre pans (mm)
32
Filetage gauche
Non
Dimension du filetage (en pouces)
Autre
Marque
Fabory
Poids par pièce (g)
1
Code des marchandises
8207401000
Type
Machine Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
U0737.444.001
UBB
240203239035
UNSPSC
23241615