text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Taraud machine DIN 376 N/A HSS-E M 8


pour utilisation générale matériaux faciles à usiner à 900 N/mm² aciers non alliés ou faiblement alliès pour trous débouchants et trous bourgnes

Numéro d'article U0706.080.001
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 22
Longueur totale (mm) 90
Diamètre d'arbre (mm) 6
Type de filetage Métrique
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 22
Longueur totale (mm) 90
Diamètre d'arbre (mm) 6
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 22
Inclinaison du filetage (mm) 1.25
Dimension du filetage 8
Adapté à un trou borgne Oui
Adapté à l'acier inoxydable Non
Matière de coupe HSS-E
Avec canal de refroidissement Non
Identification de l'anneau de couleur Bleu
Entraînement à quatre pans (mm) 4.9
Filetage gauche Non
Marque Fabory
Poids par pièce (g) 1
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article U0706.080.001
EAN 8715494342872
UBB 240203279460
UNSPSC 23241615
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.