text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Taraud machine DIN 376 N/A HSS-E M 6


pour utilisation générale matériaux faciles à usiner à 900 N/mm² aciers non alliés ou faiblement alliès pour trous débouchants

Numéro d'article U0721.060.001
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 19
Longueur totale (mm) 70
Diamètre d'arbre (mm) 4.5
Type de filetage Métrique
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 19
Longueur totale (mm) 70
Diamètre d'arbre (mm) 4.5
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 19
Inclinaison du filetage (mm) 1
Dimension du filetage 6
Adapté à un trou borgne Non
Adapté à l'acier inoxydable Non
Matière de coupe HSS-E
Avec canal de refroidissement Non
Identification de l'anneau de couleur Bleu
Entraînement à quatre pans (mm) 3.4
Filetage gauche Non
Marque Fabory
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article U0721.060.001
UBB 240202486629
UNSPSC 23241615
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.