text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Taraud machine DIN 376 N/A HSS-E M 4


Article number U0706.040.001
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 13
Longueur totale (mm) 63
Diamètre d'arbre (mm) 2.8
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 13
Inclinaison du filetage (mm) 0.7
Packed per 1

Specifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 13
Longueur totale (mm) 63
Diamètre d'arbre (mm) 2.8
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 13
Inclinaison du filetage (mm) 0.7
Dimension du filetage 4
Adapté à un trou borgne Oui
Adapté à l'acier inoxydable Non
Matière de coupe HSS-E
Avec canal de refroidissement Non
Identification de l'anneau de couleur Vert
Entraînement à quatre pans (mm) 2.1
Filetage gauche Non
Marque Fabory
Poids par pièce (g) 1
Code Douanier 8207401000
Type Machine Tap

Article numbers

Article number U0706.040.001
EAN 8715494188784
UBB 240203279122
UNSPSC 23241615
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.