text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Taraud machine DIN 376 N/A HSS-E M 18


Numéro d'article U0705.180.001
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 34
Longueur totale (mm) 125
Diamètre d'arbre (mm) 14
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 34
Inclinaison du filetage (mm) 2.5
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 34
Longueur totale (mm) 125
Diamètre d'arbre (mm) 14
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 34
Inclinaison du filetage (mm) 2.5
Matière de coupe HSS-E
Entraînement à quatre pans (mm) 11
Marque Fabory

Numéros d'articles

Numéro d'article U0705.180.001
UBB 240203277480
UNSPSC 23241615
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.