text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Taraud machine DIN 376 N/A HSS-E M 12


pour utilisation générale matériaux faciles à usiner à 900 N/mm² aciers non alliés ou faiblement alliès pour trous borgnes

Numéro d'article U0745.120.001
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 29
Longueur totale (mm) 110
Diamètre d'arbre (mm) 9
Type de filetage Métrique
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 29
Longueur totale (mm) 110
Diamètre d'arbre (mm) 9
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 29
Inclinaison du filetage (mm) 1.75
Dimension du filetage 12
Adapté à un trou borgne Oui
Adapté à l'acier inoxydable Non
Matière de coupe HSS-E
Avec canal de refroidissement Non
Identification de l'anneau de couleur Sans
Entraînement à quatre pans (mm) 7
Filetage gauche Non
Marque Fabory
Poids par pièce (g) 850
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article U0745.120.001
UBB 240203281839
UNSPSC 23241615
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.