text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Taraud machine DIN 374 N/A HSS-E M 4X0,35


for general use non abrasive material up to 900 N/mm² unalloyed and low alloyed steel for through and blind holes

Numéro d'article U0731.040.035
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 10
Longueur totale (mm) 63
Diamètre d'arbre (mm) 2.8
Type de filetage Métrique
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 10
Longueur totale (mm) 63
Diamètre d'arbre (mm) 2.8
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 10
Inclinaison du filetage (mm) 0.35
Dimension du filetage 4
Adapté à un trou borgne Oui
Adapté à l'acier inoxydable Non
Matière de coupe HSS-E
Avec canal de refroidissement Non
Identification de l'anneau de couleur Sans
Entraînement à quatre pans (mm) 2.1
Filetage gauche Non
Marque Fabory
Poids par pièce (g) 790
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article U0731.040.035
UBB 240202488609
UNSPSC 23241615
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.