text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Taraud machine DIN 374 N/A HSS-E M 20X1,50


pour utilisation générale matériaux faciles à usiner à 900 N/mm² aciers non alliés ou faiblement alliès pour trous débouchants et trous bourgnes

Numéro d'article U0731.200.150
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 25
Longueur totale (mm) 125
Diamètre d'arbre (mm) 16
Type de filetage Métrique
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 25
Longueur totale (mm) 125
Diamètre d'arbre (mm) 16
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 25
Inclinaison du filetage (mm) 1.5
Dimension du filetage 20
Adapté à un trou borgne Oui
Adapté à l'acier inoxydable Non
Matière de coupe HSS-E
Avec canal de refroidissement Non
Identification de l'anneau de couleur Sans
Entraînement à quatre pans (mm) 12
Filetage gauche Non
Marque Fabory

Numéros d'articles

Numéro d'article U0731.200.150
EAN 8715494178914
UBB 240203233905
UNSPSC 23241615
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.