Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Taraudage
Tarauds machine
U0730.100.125
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
Fabory Taraud machine DIN 374 N/A HSS-E M 10X1,25
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
U0730.100.125
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
24
Longueur totale (mm)
100
Diamètre d'arbre (mm)
7
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
24
Inclinaison du filetage (mm)
1.25
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
24
Longueur totale (mm)
100
Diamètre d'arbre (mm)
7
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
24
Inclinaison du filetage (mm)
1.25
Dimension du filetage
10
Adapté à un trou borgne
Non
Adapté à l'acier inoxydable
Non
Matière de coupe
HSS-E
Avec canal de refroidissement
Non
Identification de l'anneau de couleur
Sans
Entraînement à quatre pans (mm)
5.5
Filetage gauche
Non
Marque
Fabory
Poids par pièce (g)
41
Code Douanier
8207401000
Type
Machine Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
U0730.100.125
UBB
240203285897
UNSPSC
23241615