text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Taraud machine DIN 371 N/A HSS-E / TiN M 5


Cikkszám U0711.050.001
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 16
Longueur totale (mm) 70
Diamètre d'arbre (mm) 6
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 16
Inclinaison du filetage (mm) 0.8
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 16
Longueur totale (mm) 70
Diamètre d'arbre (mm) 6
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 16
Inclinaison du filetage (mm) 0.8
Dimension du filetage 5
Adapté à un trou borgne Non
Adapté à l'acier inoxydable Non
Matière de coupe HSS-E
Avec canal de refroidissement Non
Identification de l'anneau de couleur Sans
Entraînement à quatre pans (mm) 4.9
Filetage gauche Non
Marque Fabory
Poids par pièce (g) 95.3
Code Douanier 8207401000
Type Machine Tap

Cikkszámok

Cikkszám U0711.050.001
UBB 240203284726
UNSPSC 23241615
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.