text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, en raison des fêtes, l'expédition de votre commande peut prendre un peu plus de temps que d'habitude. Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d'année.

Fabory Taraud machine DIN 371 N/A HSS-E / TiN M 5


pour utilisation générale matériaux faciles à usiner à 900 N/mm² aciers non alliés ou faiblement alliès pour trous débouchants Revêtement au nitrure de titane: réduction de la rugosité de surface excellentes propriétés antifriction vitesse de rotationplus élevée

Numéro d'article U0709.050.001
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 16
Longueur totale (mm) 70
Diamètre d'arbre (mm) 6
Type de filetage Métrique
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 16
Longueur totale (mm) 70
Diamètre d'arbre (mm) 6
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 16
Inclinaison du filetage (mm) 0.8
Dimension du filetage 5
Adapté à un trou borgne Non
Adapté à l'acier inoxydable Non
Matière de coupe HSS-E
Avec canal de refroidissement Non
Identification de l'anneau de couleur Sans
Entraînement à quatre pans (mm) 4.9
Filetage gauche Non
Marque Fabory

Numéros d'articles

Numéro d'article U0709.050.001
UBB 240203284072
UNSPSC 23241615
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.