text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Taraud machine DIN 371 N/A HSS-E M 8


matériaux VA (INOX), à copeaux longs à 1.000 N/mm² -matériaux difficiles à usiner aciers fortement CR-alliés pour trous borgnes Revêtement au vaporisation: couche améliore l'adhérence du réfrigérant et du lubrifiant réduisant le risque de rupture du fillubrifiant et de formeation d'arêtes rapportées à froid

Numéro d'article U1410.080.001
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 22
Longueur totale (mm) 90
Diamètre d'arbre (mm) 8
Type de filetage Métrique
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 22
Longueur totale (mm) 90
Diamètre d'arbre (mm) 8
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 22
Inclinaison du filetage (mm) 1.25
Dimension du filetage 8
Adapté à un trou borgne Oui
Adapté à l'acier inoxydable Non
Matière de coupe HSS-E
Avec canal de refroidissement Non
Identification de l'anneau de couleur Sans
Entraînement à quatre pans (mm) 6.2
Filetage gauche Non
Marque FABORY (VÖLKEL)

Numéros d'articles

Numéro d'article U1410.080.001
UBB 240202516664
UNSPSC 23241615
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.