text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Taraud machine DIN 371 N/A HSS-E M 5


pour utilisation générale matériaux faciles à usiner à 1.000 N/mm² aciers non alliés ou faiblement alliès matériaux à copeaux continuss pour trous borgnes

Numéro d'article U1425.050.001
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 8
Longueur totale (mm) 70
Diamètre d'arbre (mm) 6
Type de filetage Métrique
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 8
Longueur totale (mm) 70
Diamètre d'arbre (mm) 6
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 8
Inclinaison du filetage (mm) 0.8
Adapté à un trou borgne Oui
Matière de coupe HSS-E
Identification de l'anneau de couleur Vert
Entraînement à quatre pans (mm) 4.9
Marque FABORY (VÖLKEL)

Numéros d'articles

Numéro d'article U1425.050.001
UBB 240202518157
UNSPSC 23241615
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.