text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Taraud machine DIN 371 N/A HSS-E M 4


Numéro d'article U1435.040.001
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 7
Longueur totale (mm) 63
Diamètre d'arbre (mm) 4.5
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 7
Inclinaison du filetage (mm) 0.7
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 7
Longueur totale (mm) 63
Diamètre d'arbre (mm) 4.5
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 7
Inclinaison du filetage (mm) 0.7
Dimension du filetage 4
Adapté à un trou borgne Oui
Adapté à l'acier inoxydable Non
Matière de coupe HSS-E
Avec canal de refroidissement Non
Identification de l'anneau de couleur Sans
Entraînement à quatre pans (mm) 3.4
Filetage gauche Non
Marque Fabory
Poids par pièce (g) 6
Code Douanier 8207401000
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article U1435.040.001
UBB 240202520294
UNSPSC 23241615
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.