text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Taraud machine DIN 357 N/A HSS-E M 6


Application: longue queue dégagée pouvant recevour plusieurs écrous pour les profondeurs de filejournées jusqu'à 1xD pour effectuer les taraudage dans les endroits d'accès difficile pour taraudage de passagepour utilisation générale matériaux faciles à usiner à800 N/mm² aciers non alliés ou faiblement alliès

Article number U0930.060.001
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 32
Longueur totale (mm) 110
Diamètre d'arbre (mm) 4.5
Type de filetage Métrique
Packed per 1

Specifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 32
Longueur totale (mm) 110
Diamètre d'arbre (mm) 4.5
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 32
Inclinaison du filetage (mm) 1
Dimension du filetage 6
Adapté à un trou borgne Non
Adapté à l'acier inoxydable Non
Matière de coupe HSS-E
Avec canal de refroidissement Non
Identification de l'anneau de couleur Sans
Entraînement à quatre pans (mm) 3.4
Filetage gauche Non
Marque Fabory
Poids par pièce (g) 13
Type Machine Tap

Article numbers

Article number U0930.060.001
UBB 240203250560
UNSPSC 23241615
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.