text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Machine Tap M24x3 Metric DIN 357 HSS-E 280mm


Artikelnummer U0930.240.001
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 80
Longueur totale (mm) 280
Diamètre d'arbre (mm) 18
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 80
Inclinaison du filetage (mm) 3
Verpakt per 1

Specificaties

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 80
Longueur totale (mm) 280
Diamètre d'arbre (mm) 18
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 80
Inclinaison du filetage (mm) 3
Dimension du filetage 24
Adapté à un trou borgne Non
Adapté à l'acier inoxydable Non
Matière de coupe HSS-E
Avec canal de refroidissement Non
Identification de l'anneau de couleur Sans
Entraînement à quatre pans (mm) 14.5
Filetage gauche Non
Marque Fabory
Poids par pièce (g) 550
Code Douanier 8207401000
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer U0930.240.001
UBB 240203251485
UNSPSC 23241615
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.