text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Taraud machine DIN 357 N/A HSS-E M 22


Application: longue queue dégagée pouvant recevour plusieurs écrous pour les profondeurs de filejournées jusqu'à 1xD pour effectuer les taraudage dans les endroits d'accès difficile pour taraudage de passagepour utilisation générale matériaux faciles à usiner à800 N/mm² aciers non alliés ou faiblement alliès

Numéro d'article U0930.220.001
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 80
Longueur totale (mm) 280
Diamètre d'arbre (mm) 18
Type de filetage Métrique
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 80
Longueur totale (mm) 280
Diamètre d'arbre (mm) 18
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 80
Inclinaison du filetage (mm) 2.5
Matière de coupe HSS-E
Entraînement à quatre pans (mm) 14.5
Marque Fabory

La description

Longue queue dégagée pouvant recevoir plusieurs écrous pour les profondeurs de filetage jusqu’à 1 x D, pour le taraudage dans des endroits d’accès difficile- pour le taraudages dans des trous débouchants- pour une utilisation générale- matériaux faciles à usiner à 800 N/mm²- aciers non alliés ou faiblement alliés

Numéros d'articles

Numéro d'article U0930.220.001
UBB 240203251303
UNSPSC 23241615
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.