text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Taraud machine DIN ≈376 N/A HSS-E 7/16


Numéro d'article U0717.111.001
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 17
Longueur totale (mm) 100
Diamètre d'arbre (mm) 8
Type de filetage UNC
Longueur de coupe (mm) 17
Adapté à un trou borgne Oui
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 17
Longueur totale (mm) 100
Diamètre d'arbre (mm) 8
Type de filetage UNC
Longueur de coupe (mm) 17
Adapté à un trou borgne Oui
Adapté à l'acier inoxydable Non
Matière de coupe HSS-E
Longueur de filetage par pouce 14
Avec canal de refroidissement Non
Identification de l'anneau de couleur Sans
Entraînement à quatre pans (mm) 6.2
Filetage gauche Non
Dimension du filetage (en pouces) Autre
Marque Fabory
Poids par pièce (g) 5.66
Code Douanier 8207401000
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article U0717.111.001
UBB 240203291812
UNSPSC 23241615
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.