text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Taraud machine DIN ≈376 N/A HSS-E 3/4


Položka č. U0719.191.001
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 17
Longueur totale (mm) 110
Diamètre d'arbre (mm) 14
Type de filetage UNF
Longueur de coupe (mm) 17
Adapté à un trou borgne Oui
Ambalat la 1

Technické údaje

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 17
Longueur totale (mm) 110
Diamètre d'arbre (mm) 14
Type de filetage UNF
Longueur de coupe (mm) 17
Adapté à un trou borgne Oui
Adapté à l'acier inoxydable Non
Matière de coupe HSS-E
Longueur de filetage par pouce 16
Avec canal de refroidissement Non
Identification de l'anneau de couleur Sans
Entraînement à quatre pans (mm) 11
Filetage gauche Non
Dimension du filetage (en pouces) Autre
Marque Fabory
Poids par pièce (g) 6
Code Douanier
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. U0719.191.001
UBB 240203293222
UNSPSC 23241615
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.