text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Taraud machine DIN ≈376 N/A HSS-E 1/2


Pour une utilisation générale dans les matériaux faciles à usiner à 900 N/mm², aciers non alliés ou faiblement alliés

Numéro d'article U0719.127.001
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 13
Longueur totale (mm) 100
Diamètre d'arbre (mm) 9
Type de filetage UNF
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 13
Longueur totale (mm) 100
Diamètre d'arbre (mm) 9
Type de filetage UNF
Longueur de coupe (mm) 13
Adapté à un trou borgne Oui
Matière de coupe HSS-E
Longueur de filetage par pouce 20
Entraînement à quatre pans (mm) 7
Dimension du filetage (en pouces) 1/2 pouce
Marque Fabory

La description

Pour une utilisation générale dans les matériaux faciles à usiner à 900 N/mm², aciers non alliés ou faiblement alliés

Numéros d'articles

Numéro d'article U0719.127.001
UBB 240203292984
UNSPSC 23241615
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.