text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Taraud machine DIN ≈376 N/A HSS-E 1-14G


Article number U0719.256.001
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 20
Longueur totale (mm) 150
Diamètre d'arbre (mm) 20
Type de filetage UNF
Longueur de coupe (mm) 20
Adapté à un trou borgne Oui
Packed per 1

Specifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 20
Longueur totale (mm) 150
Diamètre d'arbre (mm) 20
Type de filetage UNF
Longueur de coupe (mm) 20
Adapté à un trou borgne Oui
Adapté à l'acier inoxydable Non
Matière de coupe HSS-E
Longueur de filetage par pouce 14
Avec canal de refroidissement Non
Identification de l'anneau de couleur Sans
Entraînement à quatre pans (mm) 16
Filetage gauche Non
Dimension du filetage (en pouces) 1 pouce
Marque Fabory
Poids par pièce (g) 16
Code Douanier 8207401000
Type Machine Tap

Article numbers

Article number U0719.256.001
UBB 240203293552
UNSPSC 23241615
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.