text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Taraud machine DIN ≈371 N/A HSS-E 5/16


pour utilisation générale matériaux faciles à usiner à 900 N/mm² aciers non alliés ou faiblement alliès pour trous débouchants

Numéro d'article U0726.079.001
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 17
Longueur totale (mm) 90
Diamètre d'arbre (mm) 8
Type de filetage UNF
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 17
Longueur totale (mm) 90
Diamètre d'arbre (mm) 8
Type de filetage UNF
Longueur de coupe (mm) 17
Adapté à un trou borgne Non
Adapté à l'acier inoxydable Non
Matière de coupe HSS-E
Longueur de filetage par pouce 24
Avec canal de refroidissement Non
Identification de l'anneau de couleur Sans
Entraînement à quatre pans (mm) 6.2
Filetage gauche Non
Dimension du filetage (en pouces) Autre
Marque Fabory
Poids par pièce (g) 210
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article U0726.079.001
UBB 240203289287
UNSPSC 23241615
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.