text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Taraud machine DIN ≈371 N/A HSS-E 3/8


pour utilisation générale matériaux faciles à usiner à 900 N/mm² aciers non alliés ou faiblement alliès pour trous débouchants

Numéro d'article U0726.096.001
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 18
Longueur totale (mm) 100
Diamètre d'arbre (mm) 9
Type de filetage UNF
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 18
Longueur totale (mm) 100
Diamètre d'arbre (mm) 9
Type de filetage UNF
Longueur de coupe (mm) 18
Matière de coupe HSS-E
Longueur de filetage par pouce 24
Entraînement à quatre pans (mm) 7
Dimension du filetage (en pouces) 3/8 pouces
Marque Fabory

La description

Pour une utilisation générale dans les matériaux faciles à usiner à 900 N/mm², aciers non alliés ou faiblement alliés

Numéros d'articles

Numéro d'article U0726.096.001
UBB 240203289360
UNSPSC 23241615
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.