The Image & Sound Factory NV - 8797445718158
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
Taraudage
Tarauds machine
U0714.096.001
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
Fabory Taraud machine DIN ≈371 N/A HSS-E 3/8
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
U0714.096.001
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
16
Longueur totale (mm)
100
Diamètre d'arbre (mm)
9
Type de filetage
BSW
Longueur de coupe (mm)
16
Adapté à un trou borgne
Oui
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
16
Longueur totale (mm)
100
Diamètre d'arbre (mm)
9
Type de filetage
BSW
Longueur de coupe (mm)
16
Adapté à un trou borgne
Oui
Adapté à l'acier inoxydable
Non
Matière de coupe
HSS-E
Longueur de filetage par pouce
16
Avec canal de refroidissement
Non
Identification de l'anneau de couleur
Sans
Entraînement à quatre pans (mm)
7
Filetage gauche
Non
Dimension du filetage (en pouces)
3/8 pouces
Marque
Fabory
Poids par pièce (g)
1600
Code Douanier
8207401000
Type
Machine Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
U0714.096.001
UBB
240203290749
UNSPSC
23241615