text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Taraud machine DIN ≈371 N/A HSS-E 1/4


Numéro d'article U0724.063.001
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 17
Longueur totale (mm) 80
Diamètre d'arbre (mm) 7
Type de filetage UNC
Longueur de coupe (mm) 17
Adapté à un trou borgne Non
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 17
Longueur totale (mm) 80
Diamètre d'arbre (mm) 7
Type de filetage UNC
Longueur de coupe (mm) 17
Adapté à un trou borgne Non
Adapté à l'acier inoxydable Non
Matière de coupe HSS-E
Longueur de filetage par pouce 20
Avec canal de refroidissement Non
Identification de l'anneau de couleur Sans
Entraînement à quatre pans (mm) 5.5
Filetage gauche Non
Dimension du filetage (en pouces) 1/4 pouce
Marque Fabory
Poids par pièce (g) 15
Code Douanier 8207401000
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article U0724.063.001
UBB 240202487619
UNSPSC 23241615
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.