Tarauds à main
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
Machining
Tapping
Hand taps
U0603.520.001
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
Fabory Taraud à main 3 Finisher DIN 352 HSS-G M 52
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans magasin Fabory
Niveau de stock actuel Centres Fabory
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
U0603.520.001
Modèle
Taraud à main
Longueur de filetage (mm)
75
Longueur totale (mm)
180
Diamètre d'arbre (mm)
40
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
75
Inclinaison du filetage (mm)
5
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud à main
Longueur de filetage (mm)
75
Longueur totale (mm)
180
Diamètre d'arbre (mm)
40
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
75
Inclinaison du filetage (mm)
5
Dimension du filetage
52
Adapté à un trou borgne
Oui
Adapté à l'acier inoxydable
Non
Matière de coupe
Autre
Avec canal de refroidissement
Non
Identification de l'anneau de couleur
Sans
Entraînement à quatre pans (mm)
32
Filetage gauche
Non
Marque
Fabory
Poids par pièce (g)
600
Code Douanier
8207401000
Type
Hand Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
U0603.520.001
UBB
240203321858
UNSPSC
23241615