text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Taraud à main 3 Finisher DIN 352 HSS-G M 4


Položka č. U0603.040.001
Modèle Taraud à main
Longueur de filetage (mm) 12
Longueur totale (mm) 45
Diamètre d'arbre (mm) 4.5
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 12
Inclinaison du filetage (mm) 0.7
Ambalat la 1

technické údaje

Modèle Taraud à main
Longueur de filetage (mm) 12
Longueur totale (mm) 45
Diamètre d'arbre (mm) 4.5
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 12
Inclinaison du filetage (mm) 0.7
Dimension du filetage 4
Adapté à un trou borgne Oui
Adapté à l'acier inoxydable Non
Matière de coupe Autre
Avec canal de refroidissement Non
Identification de l'anneau de couleur Sans
Entraînement à quatre pans (mm) 3.4
Filetage gauche Non
Marque Fabory
Poids par pièce (g) 1
Code Douanier 8207401000
Type Hand Tap

Čísla materiálu

Položka č. U0603.040.001
UBB 240202464014
UNSPSC 23241615
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.